NTN
NTN
4T-02820PX1
NTN NTN
描述
NTN 4T-02820PX1
Bearing Cup; 02820PX1 Basic Number; PX1 Precision; 2-7/8" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-02820PX1
BDI部件号
17141369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-02820PX1/p/17141369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359511512
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
B04336
精度等级
PX1
部件
Cup
基本号码
02820PX1
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
02820PX1
详细描述
Bearing Cup; 02820PX1 Basic Number; PX1 Precision; 2-7/8" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米