NTN
NTN
4T-17888
NTN NTN
描述
NTN 4T-17888
Bearing Cone; 17888 Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1-15/64" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-17888
BDI部件号
17141471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-17888/p/17141471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359516142
重量 / Kilogram
0.398
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
17888
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 17888 Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1-15/64" Width; Single Row of Roller
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.234 英寸 | 31.344 毫米