NTN
NTN
4T-28158
NTN NTN
描述
NTN 4T-28158
Bearing Cone; 28158 Basic Number; Standard Precision; 1.575" Bore; 0.824" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-28158
BDI部件号
17141530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-28158/p/17141530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359525076
重量 / Kilogram
0.247
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
28158
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 28158 Basic Number; Standard Precision; 1.575" Bore; 0.824" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
宽度
0.824 英寸 | 20.93 毫米