NTN
NTN
4T-29582
NTN NTN
描述
NTN 4T-29582
Bearing Cone; 29582 Basic Number; Standard Precision; 2.362" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-29582
BDI部件号
17142377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-29582/p/17142377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359525496
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
29582
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 29582 Basic Number; Standard Precision; 2.362" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.362 英寸 | 59.995 毫米