4T-394AB https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE9DOHhNRFF5TVRVMk1UVTFOekF5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZDdmMDIyOTFkN2Y1MWYxMmVkMjY0MTQ4ZDMzYTdlYmViYjQ0NWE0NWY0M2Y0OGI2OWMwYTJiYWVjMzk0NWEz
1202929 圆锥滚子轴承 

NTN NTN

4T-394AB

描述

NTN 4T-394AB

Bearing Cup; 394AB Basic Number; Standard Precision; 4.331" Outside Diameter; 0.741" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

4T-394AB

BDI部件号
1202929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359298185
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
394AB
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.642
详细描述
Bearing Cup; 394AB Basic Number; Standard Precision; 4.331" Outside Diameter; 0.741" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.741 英寸 | 18.821 毫米
外径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
法兰外径
4.515 英寸 | 114.681 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新