4T-44348 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnd05DOHhNRFV5TXpZeU9UWTRNamN4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzI1YWQzZDQ4OTE0ZjgwZmNmN2NkOTIxMTI0N2QwMmQzNjA5Mjg0NWIxODEwNDMwOTg4Yzg1YWZjYjU0MjQyZg
17141680 圆锥滚子轴承 

NTN NTN

4T-44348

描述

NTN 4T-44348

Bearing Cup; 44348 Basic Number; Standard Precision; 3-31/64" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

4T-44348

BDI部件号
17141680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359533767
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
44348
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.536
详细描述
Bearing Cup; 44348 Basic Number; Standard Precision; 3-31/64" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.484 英寸 | 88.494 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新