NTN
NTN
4T-46720
NTN NTN
描述
NTN 4T-46720
Bearing Cup; 46720 Basic Number; Standard Precision; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-46720
BDI部件号
17141711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-46720/p/17141711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 11 |
| BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359534030
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
46720
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 46720 Basic Number; Standard Precision; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米