NTN
NTN
4T-48685
NTN NTN
描述
NTN 4T-48685 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; 48685 Basic Number; Standard Precision; 5-5/8" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NTN 4T-48685
BDI部件号
17141345
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-48685/p/17141345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359534498
重量 / Kilogram
2.498
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
48685
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 48685 Basic Number; Standard Precision; 5-5/8" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米