NTN
NTN
4T-578X
NTN NTN
描述
NTN 4T-578X
Bearing Cone; 578X Basic Number; Standard Precision; 3.149" Bore; 1.421" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-578X
BDI部件号
17141779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-578X/p/17141779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359664010
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
578X
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 578X Basic Number; Standard Precision; 3.149" Bore; 1.421" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.421 英寸 | 36.093 毫米
孔径
3.149 英寸 | 79.985 毫米