NTN
NTN
4T-580
NTN NTN
描述
NTN 4T-580 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; 580 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 1.421" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NTN 4T-580
BDI部件号
17141780
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-580/p/17141780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 加拿大 | 2 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359541397
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
580
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sheet Metal Cage | Hardened Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 580 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 1.421" Width; Single Row of Roller
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.421 英寸 | 36.093 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米