NTN
NTN
4T-6535PX2
NTN NTN
描述
NTN 4T-6535PX2
Bearing Cup; 6535PX2 Basic Number; PX2 Precision; 6-3/8" Outside Diameter; 1-11/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-6535PX2
BDI部件号
17142641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-6535PX2/p/17142641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359584592
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
PX2
部件
Cup
基本号码
6535PX2
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
3.64
详细描述
Bearing Cup; 6535PX2 Basic Number; PX2 Precision; 6-3/8" Outside Diameter; 1-11/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米