NTN
NTN
4T-HM231110
NTN NTN
描述
NTN 4T-HM231110
Bearing Cup; HM231110 Basic Number; Standard Precision; 9-5/16" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-HM231110
BDI部件号
17147554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-HM231110/p/17147554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359075052
重量 / Kilogram
6.19
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
HM231110
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty | Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
13.638
详细描述
Bearing Cup; HM231110 Basic Number; Standard Precision; 9-5/16" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Single Row of Roller
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米