NTN
NTN
4T-L432310
NTN NTN
描述
NTN 4T-L432310
Bearing Cup; L432310 Basic Number; Standard Precision; 8-3/32" Outside Diameter; 23/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-L432310
BDI部件号
17147765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-L432310/p/17147765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359099393
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
L432310
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
1.3228
详细描述
Bearing Cup; L432310 Basic Number; Standard Precision; 8-3/32" Outside Diameter; 23/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.094 英寸 | 205.588 毫米