NTN
NTN
4T-M244249E1
NTN NTN
描述
NTN 4T-M244249E1
Bearing Cone; M244249E1 Basic Number; Standard Precision; 8-11/16" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-M244249E1
BDI部件号
1203299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-M244249E1/p/1203299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314516751
重量 / Kilogram
10.014
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M244249E1
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M244249E1 Basic Number; Standard Precision; 8-11/16" Bore; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米