NTN
NTN
4T-M86648A
NTN NTN
描述
NTN 4T-M86648A
Bearing Cone; M86648A Basic Number; Standard Precision; 1-7/32" Bore; 27/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
4T-M86648A
BDI部件号
17142202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/4T-M86648A/p/17142202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314516935
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M86648A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M86648A Basic Number; Standard Precision; 1-7/32" Bore; 27/32" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.844 英寸 | 21.433 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.219 英寸 | 30.955 毫米