TIMKEN
TIMKEN
52630X-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52630X-2
Bearing Cup; 52630X Basic Number; Standard Precision; 6.299" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
52630X-2
BDI部件号
1346021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/52630X-2/p/1346021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893325750
重量 / Kilogram
0.806
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
52630X
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
52630X-2
详细描述
Bearing Cup; 52630X Basic Number; Standard Precision; 6.299" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米
外径
6.299 英寸 | 159.995 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米