NTN
NTN
529XPW2
NTN NTN
描述
NTN 529XPW2
Bearing Cone; 529XPW2 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1.42" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
529XPW2
BDI部件号
17142877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/529XPW2/p/17142877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359309126
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
529XPW2
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
529XPW2
详细描述
Bearing Cone; 529XPW2 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1.42" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
宽度
1.42 英寸 | 36.068 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米