NTN
NTN
543086
NTN NTN
描述
NTN 543086
Bearing Cone; 543086 Basic Number; Standard Precision; 8.66" Bore; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
543086
BDI部件号
17143298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/543086/p/17143298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359310207
重量 / Kilogram
3.33
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
543086
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 543086 Basic Number; Standard Precision; 8.66" Bore; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
8.66 英寸 | 219.964 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米