TIMKEN
TIMKEN
543115D-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 543115D-2
Bearing Double Cup; 543115D Basic Number; Standard Precision; 11-5/16" Outside Diameter; 2" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
543115D-2
BDI部件号
1346402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/543115D-2/p/1346402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893644547
重量 / Kilogram
3.948
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
543115D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Groove and Hole in OD Center
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
543115D-2
详细描述
Bearing Double Cup; 543115D Basic Number; Standard Precision; 11-5/16" Outside Diameter; 2" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.313 英寸 | 287.35 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米