TIMKEN
TIMKEN
544090 20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 544090 20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; 544090-20024 Basic Number; Standard Precision; 9" Bore; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
544090 20024
BDI部件号
23942350
详情
1518.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/544090-20024/p/23942350
单价(不含税)
¥1,518.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893644677
重量 / Kilogram
3.714
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
544090-20024
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 544090-20024 Basic Number; Standard Precision; 9" Bore; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米