TIMKEN
TIMKEN
544118-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 544118 ; 轴承配件/调心滚子轴承
Bearing Cup; 544118 Basic Number; Standard Precision; 11-13/16" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
544118-2
BDI部件号
1346423
详情
1653.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/544118-2/p/1346423
单价(不含税)
¥1,653.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.002
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
544118
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
544118-2
详细描述
Bearing Cup; 544118 Basic Number; Standard Precision; 11-13/16" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.813 英寸 | 300.05 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米