TIMKEN
TIMKEN
545112-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 545112-2
Bearing Cone; 545112 Basic Number; Standard Precision; 11-1/4" Bore; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
545112-2
BDI部件号
1346425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/545112-2/p/1346425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893645292
重量 / Kilogram
4.371
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
545112
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
545112-2
详细描述
Bearing Cone; 545112 Basic Number; Standard Precision; 11-1/4" Bore; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
11.25 英寸 | 285.75 毫米