55175-C VP https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoa01TODVOek00TmpJeE9EUTFOVE0wTG1wd1p3fDQ5MzZkYmNmZWFiYTU2Nzg4OTUzOWQ1MjhkMjM2YWFjNzM1YzRiMGY2ZjkxYzA5MzdjMmU0N2U2YmJiYTM4ZTg
15069308 圆锥滚子轴承 

SKF SKF

55175-C VP

描述

SKF 55175-C VP

Bearing Cone; 55175C Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1.059" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

55175-C VP

BDI部件号
15069308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 4

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311055000
重量 / Kilogram
0.975
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
55175C
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 55175C Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1.059" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.059 英寸 | 26.899 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新