TIMKEN
TIMKEN
563D-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 563D-20024
Bearing Double Cup; 563D Basic Number; Standard Precision; 5" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
563D-20024
BDI部件号
28218108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/563D-20024/p/28218108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
563D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
3.14
详细描述
Bearing Double Cup; 563D Basic Number; Standard Precision; 5" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row of Roller
外径
5 英寸 | 127 毫米
宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米