https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TUM4eE1EZ3lNVFEzTkRJeU1qRXhNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmUkVOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ4MDkwNTFiNjVjOTkxMDExNjZhYjY2MTZiYzJjYjNmZGYzNjU3OTdhYTg2OGY2OTFhZjljMDc2NWJkNTc0ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TUM4eE1EZ3lNVFEzTkRJeU1qRXhNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmUkVOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ4MDkwNTFiNjVjOTkxMDExNjZhYjY2MTZiYzJjYjNmZGYzNjU3OTdhYTg2OGY2OTFhZjljMDc2NWJkNTc0ZA
TIMKEN
TIMKEN
563DC-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 563DC-2
Bearing Double Cup; 563DC Basic Number; Standard Precision; 5" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
563DC-2
BDI部件号
1346776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/563DC-2/p/1346776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893055466
重量 / Kilogram
1.534
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
563DC
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
563DC-2
详细描述
Bearing Double Cup; 563DC Basic Number; Standard Precision; 5" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米