572D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-DCP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJoaE55OHhNREUwTWpJd01UZ3dOamczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUkVOUVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NmYzNjBjNjY0MzgzZDQzOGE0YWE5MjQxNTljZDVkZmUzMjBkOTM5NWI3YWE5YTU0NTcwNmZkZjMxMDNjMDA1MA
17143340 圆锥滚子轴承 

NTN NTN

572D

描述

NTN 572D

Bearing Double Cup; 572D Basic Number; Standard Precision; 5.512" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

572D

BDI部件号
17143340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359311679
重量 / Kilogram
1.83
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
572D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
572D
详细描述
Bearing Double Cup; 572D Basic Number; Standard Precision; 5.512" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.512 英寸 | 140.005 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新