NTN
NTN
593X
NTN NTN
描述
NTN 593X
Bearing Cup; 593X Basic Number; Standard Precision; 5-29/32" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
593X
BDI部件号
22865723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/593X/p/22865723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359541502
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
593X
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
593X
详细描述
Bearing Cup; 593X Basic Number; Standard Precision; 5-29/32" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
5.906 英寸 | 150.012 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米