NSK
NSK
594R CONE
NSK NSK
描述
NSK 594R CONE
Bearing Cone; 594R Basic Number; Standard Precision; 3-3/4" Bore; 6" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
594R CONE
BDI部件号
24666936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/594R-CONE/p/24666936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661044599
重量 / Kilogram
1.464
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
594R
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
3.228
详细描述
Bearing Cone; 594R Basic Number; Standard Precision; 3-3/4" Bore; 6" Width; Single Row of Roller
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米