TIMKEN
TIMKEN
632-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 632-3
Bearing Cup; 632 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5-3/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
632-3
BDI部件号
1348278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/632-3/p/1348278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893071015
重量 / Kilogram
1.041
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
632 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 632 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5-3/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米