TIMKEN
TIMKEN
634W-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 634W-2
Bearing Cup; 634W Basic Number; Standard Precision; 5-3/8" Outside Diameter; 1-13/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
634W-2
BDI部件号
19287291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/634W-2/p/19287291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893071381
重量 / Kilogram
1.169
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
634W
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
634W-2
详细描述
Bearing Cup; 634W Basic Number; Standard Precision; 5-3/8" Outside Diameter; 1-13/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
宽度
1.406 英寸 | 35.712 毫米