TIMKEN
TIMKEN
64452A-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 64452A #2 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; 64452A Basic Number; Standard Precision; 4.527" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
64452A-2
BDI部件号
1348522
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/64452A-2/p/1348522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893354293
重量 / Kilogram
2.083
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
64452A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
64452A-2
详细描述
Bearing Cone; 64452A Basic Number; Standard Precision; 4.527" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
孔径
4.527 英寸 | 114.986 毫米
宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米