SKF
SKF
64700
SKF SKF
描述
SKF 64700
Bearing Cup; 64700 Basic Number; Standard Precision; 7" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
64700
BDI部件号
1265703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/64700/p/1265703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
64700
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 64700 Basic Number; Standard Precision; 7" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米