TIMKEN
TIMKEN
6535W-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6535W-2
Bearing Cup; 6535W Basic Number; Standard Precision; 6-3/8" Outside Diameter; 1-11/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
6535W-2
BDI部件号
1348656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/6535W-2/p/1348656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893148724
重量 / Kilogram
1.554
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
6535W
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
6535W-2
详细描述
Bearing Cup; 6535W Basic Number; Standard Precision; 6-3/8" Outside Diameter; 1-11/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米