SKF
SKF
67322
SKF SKF
描述
SKF 67322
Bearing Cup; 67322 Basic Number; Standard Precision; 7-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
67322
BDI部件号
1265704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/67322/p/1265704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576644955
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
67322
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
3.1967
详细描述
Bearing Cup; 67322 Basic Number; Standard Precision; 7-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米