NTN
NTN
67322D
NTN NTN
描述
NTN 67322D
Bearing Double Cup; 67322D Basic Number; Standard Precision; 7-3/4" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
67322D
BDI部件号
17145415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/67322D/p/17145415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359406481
重量 / Kilogram
7.05
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
67322D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
67322D
详细描述
Bearing Double Cup; 67322D Basic Number; Standard Precision; 7-3/4" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row of Roller
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米