NTN
NTN
67786
NTN NTN
描述
NTN 67786
Bearing Cone; 67786 Basic Number; Standard Precision; 6-7/8" Bore; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
67786
BDI部件号
17142674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/67786/p/17142674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359406672
重量 / Kilogram
4.49
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
67786
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 67786 Basic Number; Standard Precision; 6-7/8" Bore; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米