NTN
NTN
67790D
NTN NTN
描述
NTN 67790D
Bearing Double Cone; 67790D Basic Number; Standard Precision; 7" Bore; 3-9/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
67790D
BDI部件号
1209350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/67790D/p/1209350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359654981
重量 / Kilogram
8.41
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
67790D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; 67790D Basic Number; Standard Precision; 7" Bore; 3-9/16" Width; Double Row of Roller
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米