NTN
NTN
67820CD
NTN NTN
描述
NTN 67820CD
Bearing Double Cup; 67820CD Basic Number; Standard Precision; 10-1/2" Outside Diameter; 3-5/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
67820CD
BDI部件号
1209352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/67820CD/p/1209352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359661071
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
67820CD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cup; 67820CD Basic Number; Standard Precision; 10-1/2" Outside Diameter; 3-5/16" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
宽度
3.313 英寸 | 84.15 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米