67885 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
17145433 圆锥滚子轴承 

NTN NTN

67885

描述

NTN 67885

Bearing Cone; 67885 Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Bore; 1-27/32" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

67885

BDI部件号
17145433

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359406795
重量 / Kilogram
11.67
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
67885
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
67885
详细描述
Bearing Cone; 67885 Basic Number; Standard Precision; 7-1/2" Bore; 1-27/32" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
宽度
1.844 英寸 | 46.838 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新