NTN
NTN
72200CPW3VW2/724#02
NTN NTN
描述
NTN 72200CPW3VW2/724#02
Bearing Cone; 72200CPW3VW2 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1.291" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
72200CPW3VW2/724#02
BDI部件号
1213054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/72200CPW3VW2-724%2302/p/1213054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359446845
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
72200CPW3VW2
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 72200CPW3VW2 Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1.291" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.291 英寸 | 32.791 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米