TIMKEN
TIMKEN
742B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 742B ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; 742B Basic Number; Standard Precision; 5.909" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
742B-2
BDI部件号
1350643
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/742B-2/p/1350643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893080994
重量 / Kilogram
1.102
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
742B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
742B-2
详细描述
Bearing Cup; 742B Basic Number; Standard Precision; 5.909" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
6.217 英寸 | 157.912 毫米
外径
5.909 英寸 | 150.089 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米