https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmczT1M4eE1EZ3lNVFF6T0RjNU9Ua3dNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVFU5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjgzM2MxZDFhNWJhNDEwZDc4MzcwNjMyNmE2MjQ5MDQyNGRhMDgwOGY4ZTIyY2QxNjE0YTA2NDkyYWJkNGIzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmczT1M4eE1EZ3lNVFF6T0RjNU9Ua3dNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVFU5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjgzM2MxZDFhNWJhNDEwZDc4MzcwNjMyNmE2MjQ5MDQyNGRhMDgwOGY4ZTIyY2QxNjE0YTA2NDkyYWJkNGIzNA
TIMKEN
TIMKEN
744AH 99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 744AH 99401
Bearing Cone; 744AH-99401 Basic Number; Standard Precision; 2.87" Bore; 1.84" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
744AH 99401
BDI部件号
21460137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/744AH-99401/p/21460137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893049359
重量 / Kilogram
3.834
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
744AH-99401
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 744AH-99401 Basic Number; Standard Precision; 2.87" Bore; 1.84" Width; Single Row of Roller
宽度
1.84 英寸 | 46.736 毫米
孔径
2.87 英寸 | 72.898 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米