74510D-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
1350697 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

74510D-2

描述

TIMKEN 74510D-2

Bearing Double Cone; 74510D Basic Number; Standard Precision; 5.118" Bore; 4-7/8" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

74510D-2

BDI部件号
1350697

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893392103
重量 / Kilogram
12.384
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
74510D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
74510D-2
详细描述
Bearing Double Cone; 74510D Basic Number; Standard Precision; 5.118" Bore; 4-7/8" Width; Double Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.875 英寸 | 123.825 毫米
孔径
5.118 英寸 | 129.997 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新