74555-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
1350803 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

74555-2

描述

TIMKEN 74555-2

Bearing Cone; 74555 Basic Number; Standard Precision; 5-1/2" Bore; 2-3/32" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

74555-2

BDI部件号
1350803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893395494
重量 / Kilogram
4.12
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
74555
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
74555-2
详细描述
Bearing Cone; 74555 Basic Number; Standard Precision; 5-1/2" Bore; 2-3/32" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
宽度
2.094 英寸 | 53.188 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新