NTN
NTN
745A
NTN NTN
描述
NTN 745A ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; 745A Basic Number; Standard Precision; 2-3/4" Bore; 1.838" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NTN 745A
BDI部件号
25097336
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/745A/p/25097336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359589269
重量 / Kilogram
8.696
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
745A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
6.2986
详细描述
Bearing Cone; 745A Basic Number; Standard Precision; 2-3/4" Bore; 1.838" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.838 英寸 | 46.685 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米