NTN
NTN
766
NTN NTN
描述
NTN 766
Bearing Cone; 766 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 1.9" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
766
BDI部件号
17141899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/766/p/17141899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359589429
重量 / Kilogram
2.46
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
766
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 766 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 1.9" Width; Single Row of Roller
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
宽度
1.9 英寸 | 48.26 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米