TIMKEN
TIMKEN
779D-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 779D-3
Bearing Double Cone; 779D 3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-7/8" Bore; 4.03" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
779D-3
BDI部件号
19287369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/779D-3/p/19287369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893802206
重量 / Kilogram
7.068
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Double Cone
基本号码
779D 3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
779D-3
详细描述
Bearing Double Cone; 779D 3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-7/8" Bore; 4.03" Width; Double Row of Roller
宽度
4.03 英寸 | 102.362 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米