TIMKEN
TIMKEN
78513B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 78513B-2
Bearing Cup; 78513B Basic Number; Standard Precision; 5.126" Outside Diameter; 0.926" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
78513B-2
BDI部件号
1351288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/78513B-2/p/1351288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893379272
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
78513B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
78513B-2
详细描述
Bearing Cup; 78513B Basic Number; Standard Precision; 5.126" Outside Diameter; 0.926" Width; Single Row of Roller
宽度
0.926 英寸 | 23.52 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米