TIMKEN
TIMKEN
797DEE-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 797DEE-2
Bearing Double Cone; 797DEE Basic Number; Standard Precision; 4-15/16" Bore; 7-1/4" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
797DEE-2
BDI部件号
19287371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/797DEE-2/p/19287371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893805542
重量 / Kilogram
11.626
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
797DEE
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Small Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
797DEE-2
详细描述
Bearing Double Cone; 797DEE Basic Number; Standard Precision; 4-15/16" Bore; 7-1/4" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米