TIMKEN
TIMKEN
80480-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 80480-2
Bearing Cone; 80480 Basic Number; Standard Precision; 19" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
80480-2
BDI部件号
19287356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/80480-2/p/19287356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893407265
重量 / Kilogram
21.344
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
80480
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
80480-2
详细描述
Bearing Cone; 80480 Basic Number; Standard Precision; 19" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
孔径
19 英寸 | 482.6 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米